みぞぶた(横断溝用)ノンスリップセーファー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)400 荷重種別T6(小型トラック程度) 注文コード31138925 品番KSH50h50.T6-O
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は溝幅・荷重種別など15種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。

荷重種別T6(小型トラック程度) 質量(kg)ヨドグレーチング:33.8/受枠:11.1 種類みぞぶた 寸法a(mm)500 溝幅(mm)400 寸法b(mm)995 寸法h(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする