ヨドグレーチング
ヨドグレーチングの グレーチング・排水設備商品
ヨドグレーチングの グレーチング
正方形ますぶた(落し込み式)ノンスリップセーファー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法a(mm)
925
荷重種別
T25(トレーラー程度)
注文コード
31140508
品番
KWH9h90.T25
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法a・荷重種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
荷重種別
T25(トレーラー程度)
質量(kg)
ヨドグレーチング:98.3/受枠:29.9
種類
ますぶた
寸法a(mm)
925
寸法b(mm)
925
マス目寸法(mm)
800×800
寸法h(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません