ヨドグレーチング
ヨドグレーチングの グレーチング・排水設備商品
ヨドグレーチングの グレーチング
細目正方形ボルト固定 ノンスリップグレーチング
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31140806
品番
7KC6h50E.T25
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別
T25(トレーラー程度)
質量(kg)
ヨドグレーチング:51.7/受枠:14
種類
ますぶた
寸法a(mm)
605
寸法b(mm)
605
マス目寸法(mm)
500×500
寸法h(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません