ヨドグレーチング
ヨドグレーチングの グレーチング・排水設備商品
ヨドグレーチングの グレーチング
U字溝ぶた ノンスリップセーフ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
L:180
寸法a(mm)
160
荷重種別
T14(中型トラック・バス程度)
注文コード
31140849
品番
KUH18h25.T14
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・寸法a・荷重種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別
T14(中型トラック・バス程度)
質量(kg)
10.5
種類
U字溝
寸法a(mm)
160
溝幅(mm)
L:180
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
995
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません