曜日別特売
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118

寸法図

PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118
PS22PCD-KP10-25 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック 31142118

点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット(25個)ダークグレー注文コード31142118品番PS22PCD-KP10-25
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています

用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応付属品カシメピンセット(KP10)×25ヶ材質(ピース)ポリカーボネートダークグレー材質(本体)SUS303
注意
※固定する際にカシメピンをかしめる必要があります。床材側にΦ2mmの下穴を開ける必要があります
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、スーパーX等の接着剤にて固定お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする