寸法図
ケージーパルテック
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ダークグレー
注文コード
31142188
品番
PS22PCD-KP8-1
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途
視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
付属品
カシメピンセット(KP8)×1ヶ
材質
(ピース)ポリカーボネート
色
ダークグレー
材質(本体)
SUS303
注意
※固定する際にカシメピンをかしめる必要があります。床材側にΦ2mmの下穴を開ける必要があります
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、スーパーX等の接着剤にて固定お願いします