寸法図
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 道路用品
ケージーパルテックの その他道路用品
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
イエロー
注文コード
31142249
品番
PS22PCY-WN1-1
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途
視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
付属品
ウェルディングナット(WN1)×1ヶ/SUS製皿小ネジ4×10D=6×1本入
材質
(ピース)ポリカーボネート
色
イエロー
材質(本体)
SUS303
注意
※固定する際にウェルディングナットで固定する必要があります。床材側にΦ10mmの下穴を開ける必要があります。
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、スーパーX等の接着剤にて固定お願いします