イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の トラック輸送・運送用品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の トラックシート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
防炎・防水カラーシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
注文コード
31142644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。
用途
トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート
仕様
周囲ハトメ付
色
アイボリー
備考
防炎U類(公財)日本防炎協会認定品
寸法(m)
1.8×2.1
引張強度(N)
(縦)69(横)69
生地厚(mm)
0.35
引張強度(N/cm)
(縦)559/3(横)539/3
注意
※ゴムバンドは同梱されていません。※使用環境により耐候性には差があります。