数字サーモワッペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード31142949 品番WR-65
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。
円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。

温度範囲(℃)40〜70 精度(℃)変色:±2 変色温度(℃)65 変色低温:赤、高温:暗い茶紫
注意
※冷暗所に保管して下さい。
※表示の色は近似色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする