日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル(R)特3E-70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
31142958
品番
3E-70トク
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。
70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
熱風消毒時の温度確認に
寸法(mm)
20×31
温度範囲(℃)
70〜100
温度(℃)
条件:70-85-100
注意
※冷暗所に保管して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320