タカショー
タカショーの 掃除用具
タカショーの ホウキ
タカショーの 化繊ホウキ
伸縮溝用ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
31143055
品番
HK-18
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質
台:天然木
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
130
全長(mm)
770〜1300
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません