タカショー
タカショーの 掃除用具
タカショーの ブラシ
タカショーの デッキブラシ
ナイロンデッキブラシ 日本製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
31143107
品番
S-803
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
国内製造のナイロンデッキブラシです。タイルなどのキズをつけたくないところで使用するのに最も適しています。
用途
屋外のコンクリートやタイル敷きのお風呂など、様々な場所で活躍します。
材質
天然木・ナイロン・天然竹
幅(cm)
約17
全長(cm)
約112
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません