BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
眼鏡用偏光サングラス(クリップ式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31143509
品番
BW-0232C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。
用途
釣りやアウトドアなどに。
偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/カラーレンズ/釣り/フィッシング/メンズ/レディース/男女兼用
材質
金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能
UVカット
可視光線透過率(%)
27
紫外線遮断率(%)
99以上
偏光率(%)
93