BUNNY WALK(バニーウォーク)
ナイトグラス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
タイプ
ハーフブラウン
注文コード
31143527
品番
BW-0242Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス
濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能
ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
長時間でも快適な掛け心地の軽量フレーム
用途
夜間用サングラスとして。
運転のサポートに。ナイトグラス/偏光サングラス/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/軽量/おしゃれ
材質
フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
タイプ
ハーフブラウン
機能
UVカット、ブルーライトロック
可視光線透過率(%)
83
紫外線遮断率(%)
99以上