レインポンチョ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード31143579 品番AAMB001233281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

長い間着られるのがうれしいポンチョタイプ
ムーミンたちが雲の上で過ごしているテキスタイル
腕周りすっきり!動きやすいカフス風の袖口
頭の形に合わせた丸い形のフードは、お顔にフィットするゴム入り仕様
お子さまも出し入れしやすい収納袋付き
背面裾には星型の反射プリント入りで暗いときも安心
手洗い可

用途
レインポンチョ、レインコート、合羽、レインウェアとして。
雨合羽/雨具/梅雨/雨対策/収納袋付き/収納バッグ付き/反射プリント/フード付き/手洗い可/子供/こども/キッズ/男の子/女の子/通園/通学/入園/入学/幼稚園/保育園/小学校/小学生/かわいい/おしゃれ
ピンク サイズ子供用 着丈(cm)55 寸法(cm)80-100 裄丈(cm)43 素材ポリエステル 身幅(cm)81.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする