レインブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)14 ナノハナイエロー 注文コード31143597 品番AKDB004005214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色9種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでコーディネートしやすいレインブーツ
同色のロゴですっきりしたデザイン
小さなお子様も歩きやすい柔らかいゴム仕様
取り外し可能な中敷き付き
乾かしやすくお手入れ簡単

用途
レインブーツ、長靴、レインシューズとして。
雨具/梅雨/雨対策/子供/こども/キッズ/男の子/女の子/通園/通学/入園/入学/幼稚園/保育園/小学校/小学生/中敷き付き/かわいい/おしゃれ/シンプル
材質塩化ビニル樹脂、ナイロン ナノハナイエロー サイズ(cm)14 材質(アッパー)塩化ビニル樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする