ダッドウェイ
ダッドウェイの 安全長靴・長靴
ダッドウェイの 先芯なし長靴
レインブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
18
色
ナノハナイエロー
注文コード
31143615
品番
AKDB004005218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでコーディネートしやすいレインブーツ
同色のロゴですっきりしたデザイン
小さなお子様も歩きやすい柔らかいゴム仕様
取り外し可能な中敷き付き
乾かしやすくお手入れ簡単
用途
レインブーツ、長靴、レインシューズとして。
雨具/梅雨/雨対策/子供/こども/キッズ/男の子/女の子/通園/通学/入園/入学/幼稚園/保育園/小学校/小学生/中敷き付き/かわいい/おしゃれ/シンプル
材質
塩化ビニル樹脂、ナイロン
色
ナノハナイエロー
サイズ(cm)
18
材質(アッパー)
塩化ビニル樹脂
靴タイプ
長靴