日よけシェード 撥水タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード31144209 品番LSA-2020(BE)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。
急な雨でも安心の撥水タイプ。
UVカット率約95%、遮光率約95%、水洗い可能、優れた撥水力。
生地に撥水加工+PUコーティングを施しているため、急な雨でもしっかり弾いて生地に染み込まない。
撥水度4級。撥水度試験は1-5級(1級:低撥水、5級:高撥水)で評価。
4級は「湿潤がなく、小さな水滴が付着」というレベル。
高いUVカット率/遮光率。
ともに約95%以上と強い日差しでも安心の高品質生地を採用。
シェードを取り付けることで室内の冷房効率もアップ。
グレー、ベージュの2色はおしゃれな麻風仕上げ。
自然な風合いになるよう丁寧に織り込まれたリネンテイスト。
ボタニカルはデザイン重視のカーテン生地を採用。
伸び縮みせず、しわになりにくいだけでなく、耐久性と速乾性にも優れている。
また、風を通さないというデメリットを解消するため、生地に細かな穴をあける工夫も。

用途日よけシェード/サンシェードとして、日よけ/雨よけ/紫外線対策/省エネ/節電に ベージュ 遮光率(%)約95 紫外線遮断率(%)約95 寸法(縦×横)(cm)200×200

商品説明動画

日よけ シェード 商品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31144209 LSA-2020(BE)*2 28769520 Y2020-4-2020 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善) 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善) 1枚 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69517298
2021-09-01
用途:
キッチン日除け
有限会社田口商会 様 (サービス業)

思ったより撥水効果がありました。
グレーで頼みましたが、白っぽい感じで良かったと思います♪

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする