VZ3420-5D-M5 ソレノイドバルブ (VZ3420-5〜) SMC 31149054

ソレノイドバルブ (VZ3420-5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31149054 品番VZ3420-5D-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31149054 VZ3420-5D-M5 68973127 SYJ5420-5D-M5 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする