グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼテトロン 20番手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31154874
品番
2000・7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
400
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
20
長さ(m)
2000
色番
7
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31154874
2000・7
31158882
2000・7
グンゼテトロン 30番手
グンゼ
1巻
¥
949
税込
¥
1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)