グンゼテトロン 20番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31154962 品番2000・106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は400種類から選べます 他の種類を見る

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手20 長さ(m)2000 色番106 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31154962 2000・106 31158977 2000・106 グンゼテトロン 30番手 グンゼ グンゼテトロン 30番手 グンゼ 1巻 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする