2000・40 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31158094

2000・40 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31158094
2000・40 グンゼテトロン 20番手 グンゼ 31158094

グンゼテトロン 20番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード31158094品番2000・40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。

番手20長さ(m)2000色番40材質ポリエステル100%再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする