グンゼ
グンゼテトロン 20番手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
31158225
品番
2000・170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
400
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
20
長さ(m)
2000
色番
170
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31158225
2000・170
31162224
2000・170
グンゼテトロン 30番手
グンゼ
1巻
¥
949
税込
¥1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)