画像準備中

カーボンフェルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31163127 品番 PC400
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです
軽量で作業性に優れています
フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません
従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです

用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維 形状カット 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)約1.6 ブラック 長さ(m)4 ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸なし
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させてください。
※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする