VZ415-1MZB-01 ソレノイドバルブ (VZ415-〜) SMC 31163842

ソレノイドバルブ (VZ415-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31163842 品番VZ415-1MZB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,450
この商品は243種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 切換方式N.C.ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気、不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31163842 VZ415-1MZB-01 36472466 VQZ315-1LB1-02 VQ Series(VQZ315-〜) SMC VQ Series(VQZ315-〜) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする