クラフトテープカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード31174747 品番49094006
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。
本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。
紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。

カーキ 材質(本体)ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59.5×67×38.5 適合テープ幅(mm)〜50 材質(刃)ステンレス(別売り替刃あり)
注意
※本商品は刃物です。刃が人体に触れないように十分にご注意ください。
※6才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※クラフトテープ専用です。テープ幅が50mmを超えるテープはご使用いただけません。
※壊れたり変形したときは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31174747
2026-02-12
用途:
紙包装

交換もラクで切り口もキレイになります
複数セットで安くなると更に良い

2025-09-02
用途:
梱包
株式会社リョーユーパン 様 (製造業)

軽やかにテープがカットできるのでストレスがない。
装着しても小さいので邪魔にならない。もう少し安いといいのにと思う。

2024-09-26
用途:
梱包作業が快適!
サービス業

切り口のギザギザがなくスパっとキレイにキレるので手放せません!

クラフトテープで重ね貼りのできるタイプをメインで使用するようになり、少し高くても快適に作業できるものを探していました。よくあるテープカッターはテープが新しい時は重くて作業しにくいし、簡易的なアルミのものは切り口が汚い。両方の良いとこどりのような商品でリピ確実です。

もう少しお値段が安いと、複数箇所用に買えるのですがちょっと高いのが唯一の難点。。。

2024-11-13
用途:
割れたガラスの処理

切断面が直線で美しい セットに時間がかからない 価格が高いが値打ちがあります

対象商品:
31174738
2023-12-12
用途:
梱包作業
製造業

簡単なつくりなのに予想以上に快適に切れて買ってよかった。

2024-10-31
用途:
段ボールの梱包
製造業

刃はスパッと切れる。
梱包中に力を入れながらテープを貼ってると、本体とテープが外れかかる。
構造上止のバネが弱いのは仕方ないと思うが、外れないように気を使いながら貼らないといけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする