スローコンベックスメジャー<2m>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31174835 品番35503006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属テープが常にゆっくりと戻る新機構を搭載しており、大人から子どもまで安心してご使用いただけるコンベックスメジャーです。本体の側面がテープと連動して回転するため、指で押さえるとテープの長さを固定できます。また、本体背面には保管に便利なマグネットを内蔵 しています。本体のサイズは子どもでも握りやすいコンパクトなサイズ感にこだわりました。

材質(本体)ポリカーボネート+POM+シリコン製(マグネット内蔵) テープ幅(mm)12.5 テープ長さ(m)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×44×23 材質(テープ)スチール
注意
※6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
※テープにひび割れや亀裂がある場合は使用しないでください。破断してケガをする恐れがあります。
※テープは「STOP」表示以上に引き出さないでください。破損してケガをする恐れがあります。
※構造上、テープの戻るスピードにばらつきが生じることがあります。
※テープが変形する恐れがありますので、故意にテープを押し戻さないでください。
※テープが途中で止まってしまった場合、テープを少し引き出すと再び戻るようになります。
※内部のバネがさびるとテープが引き込まなくなる恐れがありますので、ケース内に水が入らないようにご注意ください。
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする