グンゼスパン 20番手

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番919 注文コード31174946 品番4000・919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色番150種類から選べます 他の種類を見る

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。

番手20 長さ(m)4000 色番919 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31174928
2024-03-06
用途:
鞄縫製
Seven Bells Works 様

見本帳を見て、実際に触って、使う記事と照らし合わせてから購入したけど、それでもやはり見本帳と実物とでは違いがあるように感じた。短い糸の見本帳と、実際に使う長さの意図ではなんとなく表情が違う。画面だけで購入するのはとても危険で、見本帳は必須です。それでも実際に使ってみると多少の違いやズレはつきものなのかもしれません。そう心得ておいたほうがよさそうです。

2022-11-29
用途:
手縫い、革縫い
その他業種

糸が丈夫で使いやすい。
ミシン糸だけど、手縫いでもほつれにくい。
色が多く布地と比較できない場合でもお問い合わせで生地写真送って問い合わせればいくつかに絞って教えてもらえるので、そのうちのどれかを使えばぴったりの糸が手にはいる。
といいことづくめです。
値段は高いですが、他社と比べても使いやすいので出番は多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする