曜日別特売
NK-5 細枠ウォールミラー(22) 永井興産 31176068

 

NK-5 細枠ウォールミラー(22) 永井興産 31176068
NK-5 細枠ウォールミラー(22) 永井興産 31176068
NK-5 細枠ウォールミラー(22) 永井興産 31176068
NK-5 細枠ウォールミラー(22) 永井興産 31176068

細枠ウォールミラー(22)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット(1台)注文コード31176068品番NK-5
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなウォールミラー
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる4サイズ、カラーは3色ご用意しています。
[幅22324260cm][ホワイトナチュラルブラウン]
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
壁掛け用ひも付
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途
姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.天然木仕様.細枠フレーム.飛散防止効果あり.壁掛け用紐付き.受注生産商品材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)幅(mm)220質量(kg)3.5ブラウン高さ(mm)1530奥行(mm)23塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
※壁に立てかけてご使用の場合、転倒防止対策をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする