NK-600 フックミラー(60) 永井興産 31176795 NK-600 フックミラー(60) 永井興産 31176795 NK-600 フックミラー(60) 永井興産 31176795 NK-600 フックミラー(60) 永井興産 31176795

フックミラー(60)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 31176795 品番 NK-600
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

好きな場所に設置できるフックミラー
上部の穴をポールやフックに引っかければ、あなただけの便利なミラーに。
玄関リビングクローゼットの中など使い方は自由自在。
厚さはたったの約13mm、ちょっとしたすき間にも収納できます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる2サイズ、カラーは2色ご用意しています。
[高さ60100cm][ホワイトダークブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
日本製
届いてすぐに使える完成品
=出荷について=
※注意事項を確認の上ご注文ください
※受注生産品の為ご注文後のキャンセルは不可です

用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど 仕様完成商品.ノンフレーム.飛散防止効果あり.受注生産商品 材質MDF・ミラー(3mm厚) 幅(mm)200 質量(kg)1.5 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)13 塗装ウレタン塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする