全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。背面には高硬度の特殊樹脂を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーをいかせるクリアタイプです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。