9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31177906 品番JW-TD90SA(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」

付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6) 仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2〜24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有 質量(kg)78 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0 機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3) 運転音(dB)洗濯時/脱水時 排水後ろ 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600 消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下 標準使用水量(L)71 洗濯/脱水容量(kg)9 乾燥方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする