ハンディ・スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31177958 品番JC-BSC4A(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg)
ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え
ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる
ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける
お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる

付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 標準質量(kg)0.81 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約4 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする