OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの カバーセット
クリーン2点セット(ゴム入ハンドルカバー&シフトカバー50組入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50組)
注文コード
31178265
品番
PN-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
展示車、整備車のハンドル、シフトノブに使えるポリ製カバー2点セットです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
ハンドルカバー:0.035、シフトカバー:0.02
寸法(幅W×高さH)(mm)
シフトカバー:140×150
内箱寸法(mm)
H100×W440×D165
適合ハンドル径(Φmm)
380迄