OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの カバーセット
お手軽3点セット(50組入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50組)
注文コード
31178290
品番
R1-9S
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
展示車、整備車のハンドル、シート、足元に使えるポリ製カバー3点セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
整備用保護シート 3点セット
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023
寸法(幅W×高さH)(mm)
ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460
内箱寸法(mm)
H160×W450×D290
適合ハンドル径(Φmm)
380迄