OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの カバーセット
サービス4点セット(100組入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100組)
注文コード
31178299
品番
PN-1
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤
厚さ(mm)
ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04
寸法(幅W×高さH)(mm)
ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170
適合ハンドル径(Φmm)
380迄