ピタットガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 31178308 品番 R11-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロールタイプでコンパクト。展示車、整備車の足元汚れ防止に。破れにくく水、油等も染み込みません。裏面は滑り止め加工済みです。

用途自動車整備、販売、展示車用など 材質高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム 厚さ(mm)0.045 寸法(幅W×高さH)(mm)420×530 枚数500枚巻 内箱寸法(mm)H170×W600×D165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする