OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの フロアーカバー
ピタットガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
31178326
品番
R1-9P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロールタイプでコンパクト。展示車、整備車の足元汚れ防止に。破れにくく水、油等も染み込みません。裏面は滑り止め加工済みです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.045
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×530
枚数
50枚巻
内箱寸法(mm)
H100×W440×D100