タイヤ保管袋※使用例.jpg

D-5MA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178369 D-5MA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178369 D-5MA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178369

タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 厚さ(mm)0.022 注文コード31178369 品番D-5MA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤの切り替え時期に重宝するタイヤ保管袋です。25台分のタイヤを保管できます。位置記入の手間を省く位置シール付。

用途自動車整備など 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.022 サイズM 寸法(高さH×幅W)(mm)1100×760 内箱寸法(mm)H630×W460×D80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする