タイヤ保管袋※使用例.jpg

D-5LA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178378 D-5LA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178378 D-5LA タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付 OTC 31178378

タイヤ保管袋無地 100枚入 ステッカー(25枚)付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 厚さ(mm)0.027 注文コード31178378 品番D-5LA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤの切り替え時期に重宝するタイヤ保管袋です。25台分のタイヤを保管できます。位置記入の手間を省く位置シール付。

用途自動車整備など 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.027 サイズL 寸法(高さH×幅W)(mm)1250×950 内箱寸法(mm)H700×W590×D80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする