SUPER LOW BEAM NEXT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31178597 品番 53L1
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。
高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。
明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。
車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。

明るさ(W)140クラス 色温度(K)5300 バルブ種類H1
注意
※外国車には装着できません。
※2重プラスチックレンズは装着できません。
※長時間停車する場合には消灯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする