MGバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31179830 品番M42
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ヘッドランプを妖艶かつミステリアスに演出
MGバルブは、ヘッドランプを消すとバルブに組み込まれた蓄光リングが発光(ブライトブルー)します。
蓄光リングの色はブライトブルー
色温度5000Kのハロゲンバルブを使用。ヘッドランプ点灯時は美しい白色光を照射。

明るさ(W)120/110クラス 色温度(K)5000 バルブ種類H4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする