使用流体空気
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径(ポート1、3、5)Rc1/8、(ポート2、4)Φ8ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングルソレノイド
リード線取出方法グロメット(リード線300mm付)
ランプ・サージ電圧保護回路無し
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
オプションフート形ブラケット付
タイプ直接配管形
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
給油不要
取付姿勢自由