ソレノイドバルブ (VZ5120-2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31182112 品番VZ5120-2GS-C6-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,340
この商品は198種類から選べます 他の種類を見る

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径(ポート1、3、5)Rc1/8、(ポート2、4)Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法グロメット(リード線300mm付) ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 オプションフート形ブラケット付 タイプ直接配管形 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ボディオプションパイロット弁個別排気形 給油不要 取付姿勢自由

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31182112 VZ5120-2GS-C6-F 28115586 SYJ7120-2G-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする