製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの エアフィルター
輸入車用エアフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
DONGFENG/Kinland(KLSeries)/01.2010-01.2010,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS80/04.1970-04.1970,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/07.1967-07.1967,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/04.1970-04.1970,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/10.1967-10.1967,GOTTWALD/AMK-Serie/-,GOTTWALD/MK-Serie/-,GOTTWALD/TMK-Serie/-,HANOMAGHENSCHEL/F161-F420/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/10.1967-10.1967,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/10.1967-10.1967,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/07.1970-07.1970,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/K121/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/S121/01.1968-01.1968,HEULIEZBUS(IVECOBUS)/TL230/01.1972-01.1972,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.1992-07.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/M-Serie(82-92)/09.1983-09.1983,IVECO/M-Serie(82-92)/01.1983-01.1983,IVECO/M-Serie(82-92)/02.1984-02.1984,IVECO/M-Serie(82-92)/09.1986-09.1986,IVECO/MK-Serie(82-01)/01.1983-01.1983,IVECO/MK-Serie(82-01)/07.1986-07.1986,IVECO/MK-Serie(82-01)/11.1985-11.1985,IVECO/MK-Serie(82-01)/03.1983-03.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/08.1983-08.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/01.1983-01.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1989-07.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1984-04.1984,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/06.1986-06.1986,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1988-04.1988,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/03.1989-03.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1989-04.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1991-07.1991,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1983-07.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/09.1987-09.1987,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/09.1991-09.1991,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/03.1984-03.1984,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/01.1986-01.1986,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1987-04.1987,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/05.1986-05.1986,IVECO/T-Serie(80-89)/09.1983-09.1983,IVECO/T-Serie(80-89)/07.1980-07.1980,IVECO/T-Serie(80-89)/04.1983-04.1983,IVECO/T-Serie(80-89)/01.1983-01.1983,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/01.1990-01.1990,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/11.1991-11.1991,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/03.1989-03.1989,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/06.1989-06.1989,IVECO/Zeta/TurboZeta/Z-Serie(80-92)/11.1985-11.1985,IVECO(FIAT)/130-Serie/01.1973-01.1973,IVECO(FIAT)/150-Serie/01.1976-01.1976,IVECO(FIAT)/170-Serie/01.1978-01.1978,IVECO(FIAT)/190-Serie/01.1978-01.1978,IVECO(FIAT-OM)/150-Serie/01.1971-01.1971,IVECO(MAGIRUS)/130R-Serie/10.1977-10.1977,IVECO(MAGIRUS)/192M-Serie/01.1979-01.1979,IVECO(MAGIRUS)/200A-Serie/06.1978-06.1978,IVECO(MAGIRUS)/230SH-Serie/10.1977-10.1977,IVECO(MAGIRUS)/256D-Serie/05.1978-05.1978,IVECO(MAGIRUS)/260L-Serie/02.1978-02.1978,IVECO(MAGIRUS)/320M-Serie/05.1978-05.1978,IVECO(MAGIRUS)/KM-Serie/01.1969-01.1969,IVECO(MAGIRUS)/M2000-Serie/08.1979-08.1979,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1969-09.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/10.1967-10.1967,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/05.1971-05.1971,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1973-09.1973,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/07.1969-07.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/10.1969-10.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/02.1973-02.1973,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1970-09.1970,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1972-09.1972,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/01.1975-01.1975,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/05.1976-05.1976,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/03.1977-03.1977,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/04.1976-04.1976,IVECOBUS/Lorraine/01.1983-01.1983,IVECOBUS/M2000/01.1982-01.1982,PEGASO(ENASA)/SuperligerosEkus1200-Serie/-,SAURER/D-Serie/01.1972-01.1972,SAURER/D-Serie/01.1973-01.1973,SAURER/D-Serie/-,SAURER/D-Serie/01.1976-01.1976,SAURER/D-Serie/01.1977-01.1977,SAURER/D-Serie/05.1978-05.1978,TAM/100-Serie/09.1988-09.1988,TAM/110-Serie/01.1985-01.1985,TAM/111-Serie/09.1989-09.1989,TAM/111-Serie/09.1987-09.1987,TAM/130-Serie/09.1987-09.1987,TAM/130-Serie/01.1985-01.1985,TAM/130-Serie/09.1985-09.1985,TAM/150-Serie/01.1980-01.1980,TAM/170-Serie/01.1980-01.1980,TAM/180-Serie/01.1980-01.1980,TAM/190-Serie/09.1985-09.1985,TATRA/T148/09.1975-09.1975,TATRA/T815/T815-2/T815-7/01.1992-01.1992
注文コード
31182578
品番
C22033/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途
自動車用フィルター
寸法H(mm)
53
寸法A(mm)
214
寸法B(mm)
136
フィルター
フィルターカートリッジ
適合車種
DONGFENG/Kinland(KLSeries)/01.2010-01.2010,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS80/04.1970-04.1970,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/07.1967-07.1967,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/04.1970-04.1970,EVOBUS(MERCEDES-BENZ/SETRA)/SetraS/SG100/10.1967-10.1967,GOTTWALD/AMK-Serie/-,GOTTWALD/MK-Serie/-,GOTTWALD/TMK-Serie/-,HANOMAGHENSCHEL/F161-F420/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/10.1967-10.1967,HANOMAGHENSCHEL/F-Serie/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/10.1967-10.1967,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/07.1970-07.1970,HANOMAGHENSCHEL/H-Serie/04.1970-04.1970,HANOMAGHENSCHEL/K121/01.1968-01.1968,HANOMAGHENSCHEL/S121/01.1968-01.1968,HEULIEZBUS(IVECOBUS)/TL230/01.1972-01.1972,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/04.1992-04.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/07.1992-07.1992,IVECO/EuroTechMH/MP/MT(92-02)/09.1992-09.1992,IVECO/M-Serie(82-92)/09.1983-09.1983,IVECO/M-Serie(82-92)/01.1983-01.1983,IVECO/M-Serie(82-92)/02.1984-02.1984,IVECO/M-Serie(82-92)/09.1986-09.1986,IVECO/MK-Serie(82-01)/01.1983-01.1983,IVECO/MK-Serie(82-01)/07.1986-07.1986,IVECO/MK-Serie(82-01)/11.1985-11.1985,IVECO/MK-Serie(82-01)/03.1983-03.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/08.1983-08.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/01.1983-01.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1989-07.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1984-04.1984,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/06.1986-06.1986,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1988-04.1988,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/03.1989-03.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1989-04.1989,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1991-07.1991,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/07.1983-07.1983,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/09.1987-09.1987,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/09.1991-09.1991,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/03.1984-03.1984,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/01.1986-01.1986,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/04.1987-04.1987,IVECO/P/PA-Serie(83-93)/05.1986-05.1986,IVECO/T-Serie(80-89)/09.1983-09.1983,IVECO/T-Serie(80-89)/07.1980-07.1980,IVECO/T-Serie(80-89)/04.1983-04.1983,IVECO/T-Serie(80-89)/01.1983-01.1983,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/01.1990-01.1990,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/11.1991-11.1991,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/03.1989-03.1989,IVECO/TurboStar/TurboTech(84-93)/06.1989-06.1989,IVECO/Zeta/TurboZeta/Z-Serie(80-92)/11.1985-11.1985,IVECO(FIAT)/130-Serie/01.1973-01.1973,IVECO(FIAT)/150-Serie/01.1976-01.1976,IVECO(FIAT)/170-Serie/01.1978-01.1978,IVECO(FIAT)/190-Serie/01.1978-01.1978,IVECO(FIAT-OM)/150-Serie/01.1971-01.1971,IVECO(MAGIRUS)/130R-Serie/10.1977-10.1977,IVECO(MAGIRUS)/192M-Serie/01.1979-01.1979,IVECO(MAGIRUS)/200A-Serie/06.1978-06.1978,IVECO(MAGIRUS)/230SH-Serie/10.1977-10.1977,IVECO(MAGIRUS)/256D-Serie/05.1978-05.1978,IVECO(MAGIRUS)/260L-Serie/02.1978-02.1978,IVECO(MAGIRUS)/320M-Serie/05.1978-05.1978,IVECO(MAGIRUS)/KM-Serie/01.1969-01.1969,IVECO(MAGIRUS)/M2000-Serie/08.1979-08.1979,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1969-09.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/10.1967-10.1967,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/05.1971-05.1971,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1973-09.1973,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/07.1969-07.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/10.1969-10.1969,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/02.1973-02.1973,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1970-09.1970,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(I)/09.1972-09.1972,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/01.1975-01.1975,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/05.1976-05.1976,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/03.1977-03.1977,IVECO(MAGIRUS)/M-Serie(II)/04.1976-04.1976,IVECOBUS/Lorraine/01.1983-01.1983,IVECOBUS/M2000/01.1982-01.1982,PEGASO(ENASA)/SuperligerosEkus1200-Serie/-,SAURER/D-Serie/01.1972-01.1972,SAURER/D-Serie/01.1973-01.1973,SAURER/D-Serie/-,SAURER/D-Serie/01.1976-01.1976,SAURER/D-Serie/01.1977-01.1977,SAURER/D-Serie/05.1978-05.1978,TAM/100-Serie/09.1988-09.1988,TAM/110-Serie/01.1985-01.1985,TAM/111-Serie/09.1989-09.1989,TAM/111-Serie/09.1987-09.1987,TAM/130-Serie/09.1987-09.1987,TAM/130-Serie/01.1985-01.1985,TAM/130-Serie/09.1985-09.1985,TAM/150-Serie/01.1980-01.1980,TAM/170-Serie/01.1980-01.1980,TAM/180-Serie/01.1980-01.1980,TAM/190-Serie/09.1985-09.1985,TATRA/T148/09.1975-09.1975,TATRA/T815/T815-2/T815-7/01.1992-01.1992
適合純正型番
2810900901、2810940000、A2810900901、A2810940000
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。