製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの エアフィルター
輸入車用エアフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
DODGE/Nitro/05.2007-05.2007,JEEP/CherokeeIII(KK)/03.2008-03.2008,JEEP/LibertyII(KK)/03.2008-03.2008,JEEP/WranglerIII(JK)/07.2010-07.2010,JEEP/WranglerIII(JK)/04.2007-04.2007,JEEP/WranglerIII(JK)/10.2010-10.2010
注文コード
31184468
品番
C41002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途
自動車用フィルター
備考
脱着用レンチ
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
407
寸法D(mm)
365
寸法B(mm)
174
寸法C(mm)
143
フィルター
フィルターカートリッジ
適合車種
DODGE/Nitro/05.2007-05.2007,JEEP/CherokeeIII(KK)/03.2008-03.2008,JEEP/LibertyII(KK)/03.2008-03.2008,JEEP/WranglerIII(JK)/07.2010-07.2010,JEEP/WranglerIII(JK)/04.2007-04.2007,JEEP/WranglerIII(JK)/10.2010-10.2010
適合純正型番
06F133843B
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。