製品寸法図

輸入車用エアフィルター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種JEEP/WranglerIII(JK)/07.2010-07.2010,JEEP/WranglerIII(JK)/04.2007-04.2007,JEEP/WranglerIII(JK)/10.2010-10.2010 注文コード31184486 品番C41123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は適合車種・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る

シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。

用途自動車用フィルター 備考脱着用レンチ 寸法H(mm)64 寸法A(mm)408 寸法B(mm)326 フィルターフィルターカートリッジ 適合車種JEEP/WranglerIII(JK)/07.2010-07.2010,JEEP/WranglerIII(JK)/04.2007-04.2007,JEEP/WranglerIII(JK)/10.2010-10.2010 適合純正型番0020948804、A0020948804
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする