製品寸法図
MANN-FILTER
MANN-FILTERの フィルター・エレメント
MANN-FILTERの エアフィルター
輸入車用エアフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
INFINITI/Q30/QX30(H15E)/11.2015-11.2015,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/09.2012-09.2012,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/03.2014-03.2014,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/07.2015-07.2015,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/10.2011-10.2011,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/10.2014-10.2014,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/09.2012-09.2012,MERCEDES-BENZ/C-Klasse(W204/C204/S204)/03.2007-03.2007,MERCEDES-BENZ/C-Klasse(W204/C204/S204)/05.2011-05.2011,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/07.2014-07.2014,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/09.2013-09.2013,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/09.2014-09.2014,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/03.2013-03.2013,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/01.2015-01.2015,MERCEDES-BENZ/CLS(C218)CLSShootingBrake(X218)/12.2010-12.2010,MERCEDES-BENZ/CLS(C218)CLSShootingBrake(X218)/11.2012-11.2012,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/08.2010-08.2010,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/03.2013-03.2013,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/05.2014-05.2014,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/05.2011-05.2011,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/05.2014-05.2014,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/04.2013-04.2013,MERCEDES-BENZ/E-Klasse,E-KlasseCabrio(W/S213,A/C238)/05.2016-05.2016,MERCEDES-BENZ/E-Klasse,E-KlasseCabrio(W/S213,A/C238)/06.2017-06.2017,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/12.2010-12.2010,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/04.2010-04.2010,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/06.2015-06.2015,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/10.2010-10.2010,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/GL/GLS(X166)/07.2012-07.2012,MERCEDES-BENZ/GL/GLS(X166)/08.2012-08.2012,MERCEDES-BENZ/GLA(X156)/09.2013-09.2013,MERCEDES-BENZ/GLA(X156)/08.2015-08.2015,MERCEDES-BENZ/GLC/GLCCoupテゥ(X253/C253)/10.2016-10.2016,MERCEDES-BENZ/GLE(W166)/04.2015-04.2015,MERCEDES-BENZ/GLECoupテゥ(C292)/06.2015-06.2015,MERCEDES-BENZ/GLK(X204)/10.2010-10.2010,MERCEDES-BENZ/GLK(X204)/05.2012-05.2012,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/02.2010-02.2010,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W166)/09.2011-09.2011,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/06.2010-06.2010,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/S-Klasse/S-KlasseCoupテゥ/Cabrio(W222,A/C217)/06.2013-06.2013,MERCEDES-BENZ/S-Klasse/S-KlasseCoupテゥ/Cabrio(W222,A/C217)/02.2014-02.2014,MERCEDES-BENZ/SprinterClassic(909/Russia)/11.2016-11.2016,MERCEDES-BENZ/Viano(639)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/VitoII(639)/09.2010-09.2010
注文コード
31184608
品番
C69226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルですが不可欠です。
エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。
エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途
自動車用フィルター
備考
脱着用レンチ
寸法H(mm)
58
寸法A(mm)
685
寸法B(mm)
123
フィルター
フィルターカートリッジ
適合車種
INFINITI/Q30/QX30(H15E)/11.2015-11.2015,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/09.2012-09.2012,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/03.2014-03.2014,MERCEDES-BENZ/A-Klasse(W176)/07.2015-07.2015,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/10.2011-10.2011,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/10.2014-10.2014,MERCEDES-BENZ/B-Klasse(W246+W242)/09.2012-09.2012,MERCEDES-BENZ/C-Klasse(W204/C204/S204)/03.2007-03.2007,MERCEDES-BENZ/C-Klasse(W204/C204/S204)/05.2011-05.2011,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/07.2014-07.2014,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/09.2013-09.2013,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/09.2014-09.2014,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/03.2013-03.2013,MERCEDES-BENZ/CLA(C117/X117)/01.2015-01.2015,MERCEDES-BENZ/CLS(C218)CLSShootingBrake(X218)/12.2010-12.2010,MERCEDES-BENZ/CLS(C218)CLSShootingBrake(X218)/11.2012-11.2012,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/08.2010-08.2010,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/03.2013-03.2013,MERCEDES-BENZ/E-Klasse(W/S212)/05.2014-05.2014,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/05.2011-05.2011,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/05.2014-05.2014,MERCEDES-BENZ/E-KlasseCoupテゥ/Cabriolet(A/C207)/04.2013-04.2013,MERCEDES-BENZ/E-Klasse,E-KlasseCabrio(W/S213,A/C238)/05.2016-05.2016,MERCEDES-BENZ/E-Klasse,E-KlasseCabrio(W/S213,A/C238)/06.2017-06.2017,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/12.2010-12.2010,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/04.2010-04.2010,MERCEDES-BENZ/G-Klasse(W461/463)/06.2015-06.2015,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/10.2010-10.2010,MERCEDES-BENZ/GL(X164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/GL/GLS(X166)/07.2012-07.2012,MERCEDES-BENZ/GL/GLS(X166)/08.2012-08.2012,MERCEDES-BENZ/GLA(X156)/09.2013-09.2013,MERCEDES-BENZ/GLA(X156)/08.2015-08.2015,MERCEDES-BENZ/GLC/GLCCoupテゥ(X253/C253)/10.2016-10.2016,MERCEDES-BENZ/GLE(W166)/04.2015-04.2015,MERCEDES-BENZ/GLECoupテゥ(C292)/06.2015-06.2015,MERCEDES-BENZ/GLK(X204)/10.2010-10.2010,MERCEDES-BENZ/GLK(X204)/05.2012-05.2012,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/02.2010-02.2010,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W166)/09.2011-09.2011,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/06.2010-06.2010,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/S-Klasse/S-KlasseCoupテゥ/Cabrio(W222,A/C217)/06.2013-06.2013,MERCEDES-BENZ/S-Klasse/S-KlasseCoupテゥ/Cabrio(W222,A/C217)/02.2014-02.2014,MERCEDES-BENZ/SprinterClassic(909/Russia)/11.2016-11.2016,MERCEDES-BENZ/Viano(639)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/VitoII(639)/09.2010-09.2010
適合純正型番
970.110.220.01
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。