タツノ対応樹脂ローリーホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31190725 品番 TRN25-T-1X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。
バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。
軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。
使用部材はすべて国産品

用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 材質樹脂 質量(g)10400 ホース内径(Φmm)25.4 金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm ホース長さ(m)20 使用流体灯油・軽油 ホース外径(Φmm)35 材質(金具)真鍮/アルミ 特性軽量化・ソフト化・導電性
注意
※ご希望により消防申請用図面、検査成績書発行可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする