155BL トースター アリート(ariete) 31191739

155BL トースター アリート(ariete) 31191739
155BL トースター アリート(ariete) 31191739
155BL トースター アリート(ariete) 31191739
155BL トースター アリート(ariete) 31191739
155BL トースター アリート(ariete) 31191739
155BL トースター アリート(ariete) 31191739

トースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31191739品番155BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
一度に2枚の食パンをトースト可能。
焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。
スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。
冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。

幅(mm)300質量(kg)1.5高さ(mm)200奥行(mm)190周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする